Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: 0...0 V
Portalampada: Senza
Tensione d'esercizio nominale ue per DC: 30...30 V
Funzione: Varistore
Tipo di tensione d'esercizio: AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 24...48 V
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 160 A
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 500 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Dimensione: Altro
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 60 A
Tensione nominale AC: 1250 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 1
Corrente nominale: 200 A
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 40 A