EATON - EAO170M4189 170M4189 FUSE 200A 1250V 1TN/110 AR CU - 170M4189

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 1
Tensione nominale AC - 1250 V
Corrente nominale - 200 A
Potere di interruzione - 100 kA
Tipo di corrente - AC
Confezione
3 PZ
EAN
5996516012444
Codice prodotto
EAO170M4189
Cod. produttore
170M4189
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
1
Tensione nominale AC:
1250 V
Corrente nominale:
200 A
Potere di interruzione:
100 kA
Tipo di corrente:
AC
Classe di funzionamento:
aR
Codice cromatico:
Senza
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
50 W
Fori di fissaggio:
M10
Distanza delle connessioni da centro a centro:
108 mm
Sistema di fusibili secondo IEC 60269:
Altro
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON