Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 630 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 630 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
- copia
- copia
Esecuzione elettronica: no
Pressione di attivazione: 0...18.5 bar
Grado di protezione (IP): IP65
Corrente nominale primaria In: 5 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Diametro dell'apertura: 30 mm
Esecuzione dell'interruttore: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 2
Tipo di montaggio: Applicazione diretta
Intervallo di corrente regolabile: 0.1...0.16 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Alloggiamento protettivo
Corrente nominale permanente Iu: 200 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 4
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Numero contatti di commutazione: 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 30 kW