Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Numero di segnalatori luminosi: 1
Forma della lente: Tondo
Esecuzione del portalampada: BA9s
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di avviatore motore: Starter diretto
Classe di intervento: Regolabile
Adatto per numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 50 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 18 kA
Numero di poli: 4
Con campo per dicitura: no
Adatto per spessore staffa: 2...4 mm
Numero max. di lucchetti: 3
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 200 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 4
Dimensione: D02
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli: 3
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): no
Numero di poli: 4
Tipologia: Struttura
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro della calotta: 36.5 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Tipologia di azionamento: Chiave
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Numero di posizioni di commutazione: 3
Corrente nominale permanente Iu: 30 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3