pagina iniziale

EATON - EAO207364 P3-63/I4-SI/HI11-SW SEZ.3X63A 1NA+1NC SI - 207364

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore on/off

  • Con posizione zero (off) -

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 63 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 30 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

282 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015082073640

Codice prodotto

EAO207364

Cod. produttore

207364

Produttore

EAO

Tipologia:

Interruttore on/off

Con posizione zero (off):

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

63 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

30 kW

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Apparecchio completo nella cassa:

Adatto per montaggio distributore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Adatto per montaggio a pavimento:

Adatto per costruzione intermedia:

no

Tipologia di azionamento:

Manetta

Montaggio frontale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Interruttore di sicurezza, Gamma di prodotti: interruttore di sicurezza, Riferimento gruppo parti: P3, Funzione di arresto: Funzione di ARRESTO, Con maniglia rotativa nera e corona di blocco, Note: con targhetta di avvertenza zinterruttore di sicurezzaz,Informazioni sull'apparecchiatura fornita: Contatto ausiliario o polo di neutro installato dall'utente., 3 poli, Impianto di blocco: Bloccabile in posizione 0 con interblocco del coperchio, Grado di protezione: IP65, Design: in custodia, Potenza nominaled'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 63 A, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON