Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Corrente di uscita nominale I2N: 31 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 208...240 V
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 12 A
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tipo di montaggio: Struttura
Colore calotta: Rosso
Dimensione: Altro
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 30 A
Tipologia: Lastra in vetro acrilico
Significato del pittogramma: Via di fuga
Direzione: Altro
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 350 A
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 346 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Telaio da incasso
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 4
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 800...1600 A
Corrente nominale permanente Iu: 1600 A
Numero di poli: 4
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 190...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 22 kW