EATON - EAOMRIAD RIPETITORE INDIRIZZATO A LED - MRIAD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione flash - no
Funzione lampeggiante - no
Funzione luce fissa - sì
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Corrente assorbita - 0.006 A
Confezione
1 PZ
EAN
5021181070816
Codice prodotto
EAOMRIAD
Cod. produttore
MRIAD
Produttore
EAO
Funzione flash:
no
Funzione lampeggiante:
no
Funzione luce fissa:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Corrente assorbita:
0.006 A
Potenza:
0.168 W
Colore calotta:
Rosso
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di montaggio:
Struttura
Funzionamento con pannello solare:
no
Numero di modalità:
1
Tempo standby fino a:
0 h
Approvazione secondo ICAO:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Grado di protezione (IP):
IP30