Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 315 kW
- copia
- copia
Tensione d'ingresso: 140...276 V
Potenza apparente di uscita: 2000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 20 min
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Numero contatti di commutazione: 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Adatto per escrementi: no
Tipo di montaggio: Sospeso sopra il pozzo
Max. carico di contatto: 15 A
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a battente
Materiale: Acciaio
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 40 A
Numero di poli (totale): 2
Tipo di montaggio: Applicazione a parete
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 9.3 W
Caratteristica di intervento: CC
Corrente nominale: 5 A
Misura: 10×38 mm
Caratteristica di intervento: CC
Corrente nominale: 9 A
Misura: 10×38 mm
Numero di gruppi di segnalazione: 2
Tipo di montaggio: Struttura
Collegamento radio: no
Bloccabile: sì
Con bloccaggio porta: sì
Con prolungamento d'asse: no
Funzione: Illuminazione/marcatura di sicurezza
Tipo di montaggio: Montaggio esterno/incassato
Grado di protezione (IP): IP65
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 32 A
Numero di poli (totale): 4