EATON - EAO088594 SW INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE - 088594

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per escrementi - no
Max. carico di contatto - 15 A
Tipo di montaggio - Sospeso sopra il pozzo
Adatto per acqua potabile - sì
Adatto per glicole - no
Confezione
1 PZ
EAN
4015080885948
Codice prodotto
EAO088594
Cod. produttore
088594
Produttore
EAO
Adatto per escrementi:
no
Max. carico di contatto:
15 A
Tipo di montaggio:
Sospeso sopra il pozzo
Adatto per acqua potabile:
sì
Adatto per glicole:
no
Adatto per acque reflue domestiche:
sì
Versione rilevatore/sonda:
Di ritegno a palla
Materiale del galleggiante:
Plastica
Differenziale di commutazione regolabile:
sì
Adatto per acqua di raffreddamento:
sì
Collegamento:
Filettatura esterna metrica
Leggibile:
no
Adatto per acqua piovana:
sì
Max temperatura del fluido in esercizio continuo:
100 °C
Diametro del galleggiante:
198.5 mm
Adatto per condensa:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Dimensione filettatura:
Altro
Tensione max. dei contatti:
400 V
Con display:
no
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Metodo di montaggio, verticale:
sì
Montaggio orizzontale:
sì
Antideflagrante:
no


