Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Caratteristica di intervento: K
Corrente nominale: 13 A
Numero di poli (totale): 4
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 10 A
Numero di poli (totale): 4
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 208...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 0...0 V
Corrente nominale permanente Iu: 70 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 3
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 000
Corrente nominale: 25 A
Tensione nominale AC: 550 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: F1
Corrente nominale: 4 A
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Corrente nominale: 800 A
Colore: Bianco
Tipologia: Porta parziale
Materiale: Acciaio
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 220...220 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 37 kW
Durata funzionamento nominale: 3...3 h
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 4.5 W
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8