Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
- copia
- copia
Tensione d'ingresso: 100...300 V
Potenza apparente di uscita: 2000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 16 min
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 20.4...26.4 V
Tensione di alimentazione DC: 10.2...28.8 V
Con uscita relè: sì
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Tensione di azionamento nominale: 195.5...253 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 10 A
Numero di poli (totale): 2
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 125 A
Numero di poli (totale): 4
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione nominale: 250 V
Corrente nominale: 16 A
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 16 A
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 40 A
Numero di poli (totale): 2
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 6
Numero moduli DIN: 24
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 16 A
Tensione nominale: 240...415 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 63 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 80 A
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli (totale): 4