EATON - EAO283833 XAP011008 ZOCCOLO H100 APR. XEL 1000L 80 - 283833

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Base completa
Larghezza - 205 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 115 mm
Profondità - 810 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
69 Kg CO₂-eq
EAN
4015082838331
Codice prodotto
EAO283833
Cod. produttore
283833
Produttore
EAO
Tipologia:
Base completa
Larghezza:
205 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
115 mm
Profondità:
810 mm
Colore:
Grigio
Max. capacità di carico:
1500 kg
Adatto per armadi di larghezza:
1000 mm
Adatto per armadi di profondità:
800 mm
Adatto per impiego all'esterno:
no
Adatto per sistemazione cavi:
no
Adatto per ventilazione/sfiato:
no
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON