Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Materiale della fascetta: Alluminio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 52...56 mm
Materiale: Plastica
Lunghezza: 30 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Tipologia: Controvasca
Adatto per il diametro max. del cavo: 20 mm
Zona di tensione: 17...20 mm
Colore: Bianco
Altezza: 75 mm
Larghezza: 100 mm
Forma: A forma di tetto
Lunghezza: 1000 mm
Larghezza: 141 mm
Materiale: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Protezione della superficie: Non trattato
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Altro
Diametro esterno: 214 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 165 mm
Materiale: Acciaio
Qualità del materiale: Altro
Protezione della superficie: Altro
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 44...48 mm
Tipologia: Controvasca
Adatto per il diametro max. del cavo: 20 mm
Zona di tensione: 17...20 mm
Tipologia: Pezzo stampato per calotta
Altezza: 75 mm
Larghezza: 75 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 32 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Profilo piatto
Zona di tensione: 8...12 mm