DIETZEL - DIE014447 Kabelschelle,f. A44-48mm,C-Profil,Schli - 014447

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Zona di tensione - 44...48 mm
Numero max. di cavi - 1
Materiale della fascetta - Acciaio
Superficie fascetta - Zincato a caldo
Materiale vite - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4040918052933
Codice prodotto
DIE014447
Cod. produttore
014447
Produttore
DIE
Zona di tensione:
44...48 mm
Numero max. di cavi:
1
Materiale della fascetta:
Acciaio
Superficie fascetta:
Zincato a caldo
Materiale vite:
Acciaio
Superficie vite:
Zincato a caldo
Tipo di montaggio:
Guida profilata
Senza alogeni:
no


