DIETZEL - DIE004025 Gegenwanne, fA1/4r A 17-20 mm, PolyAthy

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Controcoppa
Campo di serraggio - 17...20 mm
Adatto per cavi di diametro massimo - 20 mm
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4040918058874
Codice prodotto
DIE004025
Cod. produttore
004025
Produttore
DIE
Modello:
Controcoppa
Campo di serraggio:
17...20 mm
Adatto per cavi di diametro massimo:
20 mm
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato