Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4735 prodotti
Esecuzione del montante laterale: Profilo piatto
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 60 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi: 600 mm
Tipologia: Singolo
Forma: Tondo
Tipo di montaggio: Costruzione in calcestruzzo
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 35 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 100 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Diametro del tubo: 50 mm
Materiale: Plastica
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 1300 mm
Forma del profilo: Profilo a I
Tipologia: Altro
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 20 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 1400 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 1000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 800 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 1800 mm
Forma del profilo: Profilo a I
Materiale: Acciaio
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore: 16 mm
Dimensione della filettatura metrica: 6
Tipologia: Profilo a L
Altezza della parete divisoria: 80 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
Materiale della fascetta: Acciaio inossidabile
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 36...40 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 85 mm
Larghezza: 500 mm