pagina iniziale

DIETZEL - DIE079835 Kabelrinne, gelocht, 500x85x3000 mm, sen - 079835

copiacopia
DIETZEL - DIE079835 Kabelrinne, gelocht, 500x85x3000 mm, sen

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 85 mm

  • Protezione della superficie - Altro

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

56.905 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4040918104335

Codice prodotto

DIE079835

Cod. produttore

079835

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

500 mm

Altezza:

85 mm

Protezione della superficie:

Altro

Lunghezza:

3000 mm

Perforazione laterale:

sì

Spessore del materiale:

1 mm

Tipologia:

Senza connettore

Sezione utile:

41100 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Altro