DIETZEL - DIE043005 Winkel mit Flansch, A 20 mm, IP54, Poly

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 20 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Modello - Altri
Tipo di costruzione - Flangia
Con ghiera filettata girevole - no
Confezione
1 PZ
EAN
9002579430050
Codice prodotto
DIE043005
Cod. produttore
043005
Produttore
DIE
Diametro nominale:
20 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Modello:
Altri
Tipo di costruzione:
Flangia
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
Altri
Lunghezza complessiva:
65 mm
Altezza complessiva:
35.9 mm
Passi per pollice:
0
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
0 mm
Materiale:
PP (Polipropilene)
Diametro interno minimo:
0 mm
Diametro esterno massimo:
0 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-25...105 °C