Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4704 prodotti
Adatto per passarella a traversini: no
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Larghezza: 100 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 1400 mm
Forma del profilo: Profilo a I
Tipologia: Controvasca
Adatto per il diametro max. del cavo: 32 mm
Zona di tensione: 29...32 mm
Esecuzione del piolo: Profilo non forato
Altezza: 80 mm
Larghezza: 500 mm
Adatto per passarella a traversini: no
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Larghezza: 300 mm
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Dimensione della filettatura metrica: 6
Adatto per passarella a traversini: no
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Larghezza: 500 mm
Colore: Grigio
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 15 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Profilo circolare
Zona di tensione: 8...14 mm
Materiale della fascetta: Acciaio inossidabile
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 36...40 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 50 mm
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 270 mm
Altezza: 20 mm
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 60...60 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Sistema di registrazione: Asse a innesto
Profondità di taglio: 40 mm
Diametro: 120 mm
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 60 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 500 mm