pagina iniziale

DIETZEL - DIE096911 LeiterauAŸenbogen, 60A^, 500x60x1000 mm, - 096911

copiacopia
DIETZEL - DIE096911 LeiterauAŸenbogen, 60A^, 500x60x1000 mm,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per larghezza della scala portacavi - 500 mm

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Adatto per l'altezza della scala portacavi - 60 mm

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Esecuzione del piolo - Profilo forato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001800072

Codice prodotto

DIE096911

Cod. produttore

096911

Produttore

DIE

Adatto per larghezza della scala portacavi:

500 mm

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

60 mm

Cambio di direzione:

Orizzontale

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Materiale:

Acciaio

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Perforazione laterale:

sì

Raggio interno:

1000 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no