pagina iniziale

DIETZEL - DIE078852 Steigetrasse,Brandschutz,schwer,500x6000 - 078852

copiacopia
DIETZEL - DIE078852 Steigetrasse,Brandschutz,schwer,500x6000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 80 mm

  • Esecuzione del piolo - Profilo non forato

  • Lunghezza - 6000 mm

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo piatto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918064158

Codice prodotto

DIE078852

Cod. produttore

078852

Produttore

DIE

Larghezza:

500 mm

Altezza:

80 mm

Esecuzione del piolo:

Profilo non forato

Lunghezza:

6000 mm

Esecuzione del montante laterale:

Profilo piatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Perforazione laterale:

sì

Interasse dei pioli:

300 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Sezione utile:

30800 mm²