Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4704 prodotti
Colore: Nero
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 25
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Profilo piatto
Zona di tensione: 40...44 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP40
Diametro nominale: 18 mm
Tipologia: Controvasca
Adatto per il diametro max. del cavo: 16 mm
Zona di tensione: 13...16 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Profilo angolare
Zona di tensione: 52...56 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 17 mm
Tipologia: Vasca lunga
Adatto per il diametro max. del cavo: 64 mm
Zona di tensione: 61...64 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 24...28 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 16 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 20 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2000 mm
Forma del profilo: Profilo a I
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 50 mm
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Sul lato esterno
Materiale: Plastica
Altezza: 50 mm