pagina iniziale

DIETZEL - DIE021055 STAPA-Gewindebogen, A˜ 50 mm, 90A^, feue - 021055

copiacopia
DIETZEL - DIE021055 STAPA-Gewindebogen, A˜ 50 mm, 90A^, feue

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro del tubo nominale - 50 mm

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Tipologia - Filettatura

  • Senza alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579210553

Codice prodotto

DIE021055

Cod. produttore

021055

Produttore

DIE

Materiale:

Metallo

Per diametro del tubo nominale:

50 mm

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Tipologia:

Filettatura

Senza alogeni:

Con manicotto:

Qualità del materiale:

Acciaio

Diametro:

50 mm

Qualità del rivestimento superficiale:

Rivestito in zinco galvanizzato

Superficie lucidata:

no

Angolo del gomito:

90 °

Superficie spazzolata:

no

In due parti:

Con coperchio e apertura per l'ispezione:

no