pagina iniziale

DIETZEL - DIE012683 Schlauchverschraubung, A˜ 16 mm, Pg 11, - 012683

copiacopia
DIETZEL - DIE012683 Schlauchverschraubung, A˜ 16 mm, Pg 11,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 16 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole - no

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579126830

Codice prodotto

DIE012683

Cod. produttore

012683

Produttore

DIE

Diametro nominale:

16 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Altro

Filettatura per pollice:

0

Lunghezza della filettatura:

10.5 mm

Lunghezza totale:

18.9 mm

Altezza totale:

24.7 mm

Materiale:

Polipropilene (PP)

Minimo diametro interno del flessibile:

0 mm

Diametro esterno più grande:

0 mm

Colore:

Grigio

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

no