Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Esecuzione del montante laterale: Profilo piatto
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 100 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi: 400 mm
Raggio interno: 400 mm
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 60 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi: 300 mm
Esecuzione del montante laterale: Profilo piatto
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 60 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi: 200 mm
Tipologia: Profilo a L
Altezza della parete divisoria: 33 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale e angolare
Protezione della superficie: Altro
Forma: Rettangolare
Per diametro di scatola/cassetta: 0...0 mm
Diametro: 0 mm
Diametro esterno: 80.6 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 75.6 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 82...88 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Profilo piatto
Zona di tensione: 12...16 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Profilo piatto
Zona di tensione: 28...32 mm
Materiale della fascetta: Acciaio inossidabile
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 20...24 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 90.7 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Angolo a 90°
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 20 mm
Diametro esterno: 63 mm
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Laccato
Tipologia: Angolo a 90°
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 32 mm