pagina iniziale

DIETZEL - DIE001838 PVC-Kabelschutz-Steckbogen, A˜ 75 mm, 45 - 001838

copiacopia
DIETZEL - DIE001838 PVC-Kabelschutz-Steckbogen, A˜ 75 mm, 45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PVC

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Superficie lucidata - no

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579018388

Codice prodotto

DIE001838

Cod. produttore

001838

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Protezione della superficie:

Non trattato

Superficie lucidata:

no

Colore:

Nero

Tipologia:

Rigido

Forma:

Liscio internamente ed esternamente

Diametro interno:

75.6 mm

Diametro esterno:

80.6 mm

Angolo del gomito:

45 °