DIETZEL - DIE012758 HFT-Winkelverschraubung, M32x1,5 mm, PPO - 012758

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 32 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Tipologia - Angolo a 90°
Filettatura girevole - no
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
1 PZ
Diametro nominale:
32 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipologia:
Angolo a 90°
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Altro
Tipo di filettatura:
Metrico
Filettatura per pollice:
0
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Lunghezza totale:
77.4 mm
Altezza totale:
0 mm
Materiale:
Polipropilene (PP)
Minimo diametro interno del flessibile:
0 mm
Diametro esterno più grande:
0 mm
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
no


