Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Tipologia: Pezzo stampato per calotta
Altezza: 50 mm
Larghezza: 170 mm
Diametro esterno: 63 mm
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Laccato
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 16 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2700 mm
Forma del profilo: Profilo a I
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 60 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 500 mm
Tipologia: Armadio di distribuzione di raccordo/terminale
Potenza allacciata: 44 kVA
Corrente nominale: 63 A
Diametro esterno: 133.1 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 125.9 mm
Materiale della fascetta: Acciaio inossidabile
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 20...24 mm
Tipologia: Sinistra/destra
Altezza: 40 mm
Larghezza: 40 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per diametro tubo: 25...25 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 63 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Colore: Bianco
Altezza: 100 mm
Larghezza: 100 mm