Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Adatto per passarella a traversini: no
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Larghezza: 400 mm
Adatto per passarella a traversini: no
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Larghezza: 500 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 110 mm
Larghezza: 400 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 85 mm
Larghezza: 400 mm
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 40...40 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Esecuzione del piolo: Profilo non forato
Altezza: 50 mm
Larghezza: 500 mm
Materiale della fascetta: Acciaio inossidabile
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 40...44 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 8...12 mm
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 50...50 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Materiale: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 4
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Materiale della fascetta: Acciaio inossidabile
Tipo di montaggio: Profilo angolare
Zona di tensione: 32...32 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 110 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Armadio distributore terminale
Potenza allacciata: 86 kVA
Corrente nominale: 100 A
Protezione: Altro
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 16 mm
Protezione della superficie: Non trattato