pagina iniziale

DIETZEL - DIE086906 Endverteiler, MO-EV-M 100/63310/12/All/A - 086906

copiacopia
DIETZEL - DIE086906 Endverteiler, MO-EV-M 100/63310/12/All/A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Armadio distributore terminale

  • Tensione nominale - 400 V

  • Corrente nominale - 100 A

  • Potenza allacciata - 86 kVA

  • Numero di prese CEE 16 (IEC 60309) 16 A/400 V/5 poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001799147

Codice prodotto

DIE086906

Cod. produttore

086906

Produttore

DIE

Tipologia:

Armadio distributore terminale

Tensione nominale:

400 V

Corrente nominale:

100 A

Potenza allacciata:

86 kVA

Numero di prese CEE 16 (IEC 60309) 16 A/400 V/5 poli:

3

Numero di prese CEE 32 (IEC 60309) 32 A/400 V/5 poli:

3

Numero di prese CEE 63 (IEC 60309) 63 A/400 V/5 poli:

1

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

6

Interruttore principale:

HPC00

Corrente nominale dell'interruttore principale:

100 A

Grado di protezione (IP):

IP44

Larghezza:

71 mm

Altezza:

88 mm

Profondità:

43 mm