Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 36...40 mm
Materiale della fascetta: Alluminio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 20...24 mm
Tipologia: Controvasca
Adatto per il diametro max. del cavo: 76 mm
Zona di tensione: 71...76 mm
Tipologia: Controvasca
Adatto per il diametro max. del cavo: 82 mm
Zona di tensione: 77...82 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Profilo angolare
Zona di tensione: 60...64 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Profilo angolare
Zona di tensione: 12...16 mm
Tipologia: Pezzo stampato per calotta
Altezza: 16 mm
Larghezza: 40 mm
Tipologia: Connettore integrato
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 60 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 500 mm
Forma: A forma di tetto
Lunghezza: 1000 mm
Larghezza: 190 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 16...20 mm
Tipologia: Vasca doppia
Adatto per il diametro max. del cavo: 22 mm
Zona di tensione: 15...22 mm
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Fascetta doppia: no