DIETZEL - DIE003986 Kabelschelle, fA1/4r A 12-16 mm, Winkel - 003986

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Zona di tensione - 12...16 mm
Per tubi con passo (metrico) - 16
Numero max. di cavi - 3
Materiale della fascetta - Acciaio
Superficie fascetta - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
9002579039864
Codice prodotto
DIE003986
Cod. produttore
003986
Produttore
DIE
Zona di tensione:
12...16 mm
Per tubi con passo (metrico):
16
Numero max. di cavi:
3
Materiale della fascetta:
Acciaio
Superficie fascetta:
Zincato a caldo
Materiale vite:
Acciaio
Superficie vite:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tipo di montaggio:
Profilo angolare
Senza alogeni:
sì


