Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Tipologia: Profilo a L
Altezza della parete divisoria: 50 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
Tipologia: Altro
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 50 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Materiale della fascetta: Acciaio inossidabile
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 20...24 mm
Diametro esterno: 10.5 mm
Sezione: 70 mm²
Materiale: Rame
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 310 mm
Altezza: 15 mm
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 320 mm
Altezza: 20 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 32 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 60 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 400 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore: 25 mm
Dimensione della filettatura metrica: 8