Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Altezza: 53 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 400 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 60 mm
Larghezza: 100 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 111...120 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 60 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 500 mm
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale della fascetta: Acciaio inossidabile
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 52...56 mm
Adatto per passarella a traversini: sì
Adatto per passerella forata\chiusa: no
Larghezza: 200 mm
Tipologia: Pieghevole
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 50 mm
Componente/tipo di collegamento: Morsetto
Adatto per spessore flangia: 0...0 mm
Tipo di fissaggio: Serrare
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 60 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 45°
Tipologia: Connettore integrato
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 60 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 100 mm