pagina iniziale

DIETZEL - DIE079400 Kabelschelle,fA1/4r A˜52-56mm,C-Profil,S - 079400

copiacopia
DIETZEL - DIE079400 Kabelschelle,fA1/4r A˜52-56mm,C-Profil,S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Zona di tensione - 52...56 mm

  • Numero max. di cavi - 2

  • Materiale della fascetta - Acciaio inossidabile

  • Superficie fascetta - Altro

  • Materiale vite - Acciaio inossidabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579794008

Codice prodotto

DIE079400

Cod. produttore

079400

Produttore

DIE

Zona di tensione:

52...56 mm

Numero max. di cavi:

2

Materiale della fascetta:

Acciaio inossidabile

Superficie fascetta:

Altro

Materiale vite:

Acciaio inossidabile

Superficie vite:

Altro

Tipo di montaggio:

Guida profilata

Senza alogeni: