Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 85 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Adatto per passarella a traversini: no
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Larghezza: 100 mm
Per diametro del tubo, piccolo: 90 mm
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo, grande: 100 mm
Diametro esterno: 75.7 mm
Materiale: Plastica
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale della fascetta: Acciaio
Numero max. di cavi: 2
Zona di tensione: 32...36 mm
Materiale: Plastica
Lunghezza: 15 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Materiale della fascetta: Acciaio
Numero max. di cavi: 3
Zona di tensione: 12...16 mm
Diametro esterno: 90 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 80 mm
Tipologia: Pezzo stampato per calotta
Altezza: 25 mm
Larghezza: 40 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 8...12 mm
Tipologia: Sinistra/destra
Altezza: 40 mm
Larghezza: 16 mm
Tipologia: Controvasca
Adatto per il diametro max. del cavo: 24 mm
Zona di tensione: 21...24 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 32 mm