pagina iniziale

DIETZEL - DIE002004 PVC-Kabelschutz-Aœbergangsmuffe, A˜ 100 - 002004

copiacopia
DIETZEL - DIE002004 PVC-Kabelschutz-Aœbergangsmuffe, A˜ 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro del tubo, grande - 100 mm

  • Per diametro del tubo, piccolo - 90 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Qualità del materiale - PVC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579020046

Codice prodotto

DIE002004

Cod. produttore

002004

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Per diametro del tubo, grande:

100 mm

Per diametro del tubo, piccolo:

90 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PVC

Senza alogeni:

no

Superficie lucidata:

no