DIETZEL - DIE001902 PE-Kabelschutzbogen,A90mm,flexibel,glat - 001902

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro interno - 80 mm
Diametro esterno - 90 mm
Superficie - Non trattato
Angolo di curvatura - 180 °
Confezione
1 PZ
EAN
9002579019026
Codice prodotto
DIE001902
Cod. produttore
001902
Produttore
DIE
Materiale:
Plastica
Diametro interno:
80 mm
Diametro esterno:
90 mm
Superficie:
Non trattato
Angolo di curvatura:
180 °
Qualità del materiale:
PE (polietilene)
Colore:
Altri
Superficie lucida:
no
Modello:
Pieghevole
Forma:
Esterno e interno liscio


