Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Profilo angolare
Zona di tensione: 12...16 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Numero max. di cavi: 3
Zona di tensione: 20...24 mm
Tipologia: Vasca lunga
Adatto per il diametro max. del cavo: 48 mm
Zona di tensione: 45...48 mm
Tipologia: Pezzo stampato per calotta
Altezza: 75 mm
Larghezza: 100 mm
Materiale della fascetta: Alluminio
Numero max. di cavi: 1
Zona di tensione: 48...52 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 20 mm
Materiale: Rame
Tipo di connessione: Raccordo a croce
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Sinistra/destra
Altezza: 100 mm
Larghezza: 50 mm
Tipologia: Controvasca
Adatto per il diametro max. del cavo: 60 mm
Zona di tensione: 56...60 mm
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 25...25 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Diametro esterno: 70 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 55 mm
Tipologia: Diritto
Adatto per diametro tubo: 25 mm
Con coperchio: no
Forma: Piatto
Lunghezza: 1000 mm
Larghezza: 250 mm