SIEMENS - Teleavviatore stella-triangolo AC-3, 11 kW/400 V AC 24 V, 50/60 Hz, a 3 poli S00 - 3RA24178XF311AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore a stella-triangolo
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4011209838338
Codice prodotto
SI3RA24178XF311AB0
Cod. produttore
3RA24178XF311AB0
Produttore
SIE3RA24178XF311AB0
Funzione:
Contattore a stella-triangolo
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
25 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
11 kW
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Larghezza:
135 mm
Altezza:
68 mm
Profondità:
145 mm