DIETZEL - DIE004061 Langwanne, fA1/4r A 45-48 mm, 70 mm, se - 004061

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Vasca lunga
Zona di tensione - 45...48 mm
Adatto per il diametro max. del cavo - 48 mm
Materiale - Plastica
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4040918059352
Codice prodotto
DIE004061
Cod. produttore
004061
Produttore
DIE
Tipologia:
Vasca lunga
Zona di tensione:
45...48 mm
Adatto per il diametro max. del cavo:
48 mm
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Non trattato


