Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Forma: Quadrato
Per diametro di scatola/cassetta: 0...0 mm
Diametro: 0 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 20 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Materiale vite: Acciaio
Numero max. di cavi: 1
Tipologia: Angolo a 90°
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 32 mm
Tipologia: Angolo a 90°
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 16 mm
Diametro esterno: 25 mm
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Diametro esterno: 63 mm
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 63...63 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Tipologia: Singolo
Lunghezza: 3000 mm
Altezza: 100 mm
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Diametro esterno: 155 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 130 mm
Materiale: Acciaio
Diametro interno: 10.5 mm
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Altro
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 63 mm
Protezione della superficie: Non trattato