DIETZEL - DIE012755 HFT-Winkelverschraubung, M16x1,5 mm, PPO - 012755

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 16 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Tipologia - Angolo a 90°
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Filettatura girevole - no
Confezione
1 PZ
EAN
9002579127554
Codice prodotto
DIE012755
Cod. produttore
012755
Produttore
DIE
Diametro nominale:
16 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipologia:
Angolo a 90°
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Filettatura girevole:
no
Tipo di connessione:
Altro
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza totale:
44.6 mm
Altezza totale:
0 mm
Filettatura per pollice:
0
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
10.5 mm
Materiale:
Polipropilene (PP)
Minimo diametro interno del flessibile:
0 mm
Diametro esterno più grande:
0 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
no


