pagina iniziale

DIETZEL - DIE023639 Unterlegscheibe, groAŸ, auAŸen A˜30mm, i - 023639

copiacopia
DIETZEL - DIE023639 Unterlegscheibe, groAŸ, auAŸen A˜30mm, i

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 10.5 mm

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Diametro esterno - 30 mm

  • Per dimensione di vite metrica - 10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918081360

Codice prodotto

DIE023639

Cod. produttore

023639

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

10.5 mm

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Diametro esterno:

30 mm

Per dimensione di vite metrica:

10

Qualità del materiale:

Altro

Spessore:

2.5 mm

Temprato:

no

Smussato:

no