Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1616 prodotti
Tipo di fissaggio supporto: Tubo pluviale
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta di serraggio
Materiale del supporto: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Materiale: Acciaio
Tipo di connessione: Raccordo a T/croce/parallelo
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Corrente di carico nominale: 3 A
Livello di protezione filo/filo: 1100 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 5 kA
Diametro del conduttore: 5 mm
Sezione del conduttore: 19 mm²
Materiale del conduttore: Rame
Corrente di carico nominale: 3 A
Livello di protezione filo/filo: 300 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 10 kA
Applicazione: Superficie tetto obliqua
Tipo di montaggio: Da appendere
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a clip
Materiale: Rame
Tipo di connessione: Raccordo parallelo
Protezione della superficie: Con stagnatura galvanica
Materiale: Ghisa Rossa
Tipo di connessione: Connettore
Protezione della superficie: Non trattato
Zona di serraggio: 0.7...8 mm
Materiale: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Adatto per diametro conduttore circolare: 8...10 mm
Tipologia: Asta di captazione rastremata
Lunghezza: 3000 mm
Diametro: 16...16 mm