pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH306106 CONNETTORE PARALLELO CU PER DIAMETRI - 306106

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH306106 CONNETTORE PARALLELO CU PER DIAMETRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Raccordo parallelo

  • Materiale - Rame

  • Protezione della superficie - Con stagnatura galvanica

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale

  • Capacità parafulmine (10/350 µs) - 25 kA

Confezione

  • 1 PZ

Tipo di connessione:

Raccordo parallelo

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Con stagnatura galvanica

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Capacità parafulmine (10/350 µs):

25 kA

Connettore parallelo per la realizzazione di un sistema di equipotenzialità in atmosfera con pericolo di esplosione. Senza scintilla di accensione, provato per l'impiego in zone con pericolo di esplosione Zona Ex 1 e 2 (gas di gruppo di esplosione IIC) ezona Ex 21 e 22 (polveri). Esecuzione grande, per diametri differenti di corde, con grova e due viti autobloccanti secondo CEI EN 62305-3 allegato 2.