Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1615 prodotti
Tipologia: Asta di captazione rastremata
Lunghezza: 3500 mm
Diametro: 16...16 mm
Zona di serraggio conduttore di serraggio: 7...10 mm
Tipologia costruttiva: Fascetta di raccordo
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Livello di protezione: 2 kV
Tipo di montaggio: Su elemento base
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Livello di protezione: 4.5 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 1
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Materiale: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Tubo di supporto
Protezione della superficie: Non trattato
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Fissaggi
Tipologia: Asta di captazione rastremata
Lunghezza: 2000 mm
Diametro: 16...16 mm
Materiale: Acciaio
Tipo di connessione: Raccordo a T/croce/parallelo
Protezione della superficie: Non trattato
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di conduttori (esclusa terra): 1
corrente impulsiva (10/350): 25 kA
Tensione permanente DC max.: 28 V
Tensione permanente AC max.: 19.5 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 10 kA
Corrente di carico nominale: 1.2 A
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 10 kA
corrente impulsiva (10/350): 3 kA
Diametro del conduttore: 5 mm
Sezione del conduttore: 19 mm²
Materiale del conduttore: Rame
Zona di serraggio: 0.7...10 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per diametro conduttore circolare: 6...10 mm
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Raddrizzatore per filo
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica