DEHN ITALIA SPA - DEH907470 DEHNRAPID DRL HD 24 - 907470

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione permanente AC max. - 19.5 V
Tensione permanente DC max. - 28 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 10 kA
corrente impulsiva (10/350) - 5 kA
Corrente di carico nominale - 0.4 A
Confezione
1 PZ
EAN
4013364107663
Codice prodotto
DEH907470
Cod. produttore
907470
Produttore
DEH
Tensione permanente AC max.:
19.5 V
Tensione permanente DC max.:
28 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
10 kA
corrente impulsiva (10/350):
5 kA
Corrente di carico nominale:
0.4 A
Livello di protezione filo/filo:
46 V
Frequenza limite:
94 MHz
Tipo di montaggio:
LSA-Plus a innesto