Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1615 prodotti
Materiale: Alluminio/plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Tubo di supporto
Protezione della superficie: Non trattato
Tensione permanente DC max.: 180 V
Tensione permanente AC max.: 127 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 10 kA
Tipologia: Asta di captazione smussata
Materiale: Alluminio
Lunghezza: 530 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 1000 mm
Diametro: 20 mm
Materiale: Ghisa malleabile
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Picchetto di terra
Protezione della superficie: Con stagnatura galvanica
Materiale: Alluminio/rame
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Bussole in cupal
Protezione della superficie: Non trattato
Forma della rete DC: sì
corrente impulsiva (10/350): 12.5 kA
Numero di poli: 2
Materiale: Acciaio
Diametro conduttore circolare 1: 6...22 mm
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Materiale: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Protezione della superficie: Non trattato
Tipo di montaggio: Su elemento base
Tensione permanente AC max.: 385 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Collegamento 1: Altro
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
corrente impulsiva (10/350): 5 kA
Livello di protezione: 1.5 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 5 kA
Diametro del conduttore: 5 mm
Sezione del conduttore: 19 mm²
Materiale del conduttore: Rame