Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1615 prodotti
Diametro del conduttore: 8...8 mm
Tipo di montaggio: Altro
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a clip
Tensione nominale DC: 100...100 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 22.5 kA
corrente impulsiva (10/350): 2.5 kA
Materiale: Acciaio
Tipo di connessione: Raccordo a croce
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Collegamento 1: Altro
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
corrente impulsiva (10/350): 9 kA
Materiale: Pressofusione di zinco
Tipo di connessione: Raccordo a manicotto
Protezione della superficie: Non trattato
Livello di protezione: 2 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 1
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 12.5 kA
Diametro del conduttore: 6...10 mm
Tipo di montaggio: Serrabile
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a vite
Livello di protezione: 1.75 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 1
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 10 kA
Materiale: Acciaio
Tipo di connessione: Morsetto per asta
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Diametro del conduttore: 10 mm
Sezione del conduttore: 78 mm²
Materiale del conduttore: Acciaio
Materiale: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Tappo di copertura
Protezione della superficie: Non trattato
Diametro del conduttore: 5.6 mm
Sezione del conduttore: 25 mm²
Materiale del conduttore: Rame
Diametro del conduttore: 8...8 mm
Tipo di montaggio: Avvitabile
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta di serraggio
Forma della rete DC: sì
corrente impulsiva (10/350): 12.5 kA
Numero di poli: 2